Adaptador slimVario® electric para llaves de vaso de 1/4″ 59 mm

Número de artículo: 43139
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
Salida de velocidad Cuadrado macho
Comprobado hasta 1.000 V
Serie slimVario® electric
Denominación del fabricante Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel
Embalaje Cartón
Sello de calidad y comprobación VDE
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo
Tipo de producto Adaptador
Superficie lacado/a
Longitud total L 59 mm
Accionamiento Cuadrado interior

Identificación y clasificación

Número de artículo 43139
EAN / GTIN 4010995431396
Número del fabricante 43139
Número L L60070 3999
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aumenta su eficiencia: El adaptador permite realizar atornillados con llave de vaso con mangos speedE® y slimVario®.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aplicación: En combinación con los mangos speedE® o slimVario® y con los slimBits para el atornillado de tornillos situados a mayor profundidad. Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • Para la realización de instalaciones eléctricas es importante trabajar con herramientas aisladas para no poner en peligro la seguridad. Gracias al adaptador para llaves de vaso, los mangos speedE® y slimVario® de Wiha también se pueden utilizar combinados con llaves de vaso para tareas de atornillado. El alojamiento del adaptador con sujeción por bola permite el cambio rápido y sencillo de insertos de llaves de vaso. El adaptador aislado se somete a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y en combinación con las llaves de vaso aisladas de Wiha permite realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA. Los slimBits de 6 mm solo deben utilizarse en las herramientas speedE®, slimVario® o TorqueVario®-S electric.
  • Solo deben utilizarse en las herramientas speedE®, slimVario® o TorqueVario®-S electric.
  • Probados en conformidad con la norma IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Cuadrado interior 1 (Pulgada): 1/4″
  • Longitud Total (mm): 59 mm
  • con batería / batería recargable: No