• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel 59 mm

Artikel-Nr.: 43139
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb Außenvierkant
Geprüft bis 1 000 V
Serie slimVario® electric
Herstellerbezeichnung Adapter slimVario® electric für 1/4″ Steckschlüssel
Verpackung Karton
Güte- und Prüfsiegel VDE
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot
Produktart Adapter
Oberfläche lackiert
Länge gesamt L 59 mm
Antrieb Innenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43139
EAN / GTIN 4010995431396
Herstellernummer 43139
L-Nummer L60070 3999
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Adapter ermöglicht Steckschlüssel-Verschraubungen mit speedE® und slimVario® Handgriffen.
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: In Kombination mit speedE® oder slimVario® Handgriffen sowie slimBits für das Verschrauben von tiefliegenden Schrauben. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
  • Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig.
  • Bei elektrischen Installationen ist es wichtig, mit isoliertem Werkzeug zu arbeiten, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Dank dem Adapter für Steckschlüssel können speedE® und slimVario® Handgriffe von Wiha auch mit Steckschlüsseln kombiniert für Schraubaufgaben verwendet werden. Die Adapteraufnahme mit Kugelklemmung ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel von Steckschlüssel-Einsätzen. Der isolierte Adapter wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht in Kombination mit den isolierten Steckschlüsseln von Wiha ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die 6 mm slimBits sind nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.
  • Nur im speedE®, slimVario® oder TorqueVario®-S electric Werkzeugen zu verwenden.
  • Geprüft gemäß IEC 60900.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Innenvierkant 1 (Zoll): 1/4″
  • Gesamtlänge (mm): 59 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein