Piła ręczna kabłąkowa electric izolowana z trzema brzeszczotami o długości 150 mm 280 mm

Nr art.: 43125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Ręczne piły kabłąkowe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 280 mm
Długość brzeszczotu 150 mm
Materiał brzeszczotu piły bimetalowe
Liczba brzeszczotów 3
Wymiana brzeszczotu Bez użycia narzędzi
Zakres zastosowania Metal; Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43125
EAN / GTIN 4010995431259
Numer producenta 43125
Numer L L60070 3754
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 376 x 130 x 32 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do cięcia rur z tworzyw sztucznych, rur instalacji elektrycznych, kanałów kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego lub metalu. Idealna do zastosowania przez elektryków.
  • Docinanie rur i kanałów kablowych
  • 2 zapasowe brzeszczoty w zestawie
  • Prosta i szybka wymiana brzeszczotów
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Praca chroniąca ręce i mięśnie
  • Elektrycy często muszą używać piły ręcznej do cięcia rur lub kanałów kablowych, a piła ręczna, kabłąkowa electric to dla nich idealne rozwiązanie. Dzięki izolowanemu uchwytowi zapewnia pełną ochronę pracy przy elementach pod napięciem do 1000 V. Co więcej, długa na 280 mm piła dzięki ergonomicznemu uchwytowi nadaje się także do obsługi lewą dłonią. Zestaw zawiera również dwa brzeszczoty o długości 150 mm jako zamienniki. Jeśli zęby się stępią, elektryk może szybko i łatwo wymienić brzeszczoty pił. Plastikowa śruba umożliwia łatwe mocowanie i regulację brzeszczotu.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie