{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Tipo de producto | Sierra de arco | |
| Material mango | plástico | |
| Longitud total | 280 mm | |
| Longitud de la hoja | 150 mm | |
| Material de la hoja de sierra | bimetálicas | |
| Número de hojas de sierra | 3 | |
| Cambio de hoja de sierra | Sin herramientas | |
| Intervalo de empleo | Metal; Plástico |
| Número de artículo | 43125 | |
| EAN / GTIN | 4010995431259 | |
| Número del fabricante | 43125 | |
| Número L | L60070 3754 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |