Ferăstrău electric izolat cu trei pânze de ferăstrău 150 mm 280 mm

Cod articol.: 43125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tip produs Ferăstrău cu coardă
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 280 mm
Lungime lamă 150 mm
Material lamă de ferăstrău Bimetal
Număr de pânze ferăstrău 3
Schimbarea pânzei de ferăstrău Fără scule
Domeniu de utilizare Metal; Plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 43125
EAN / GTIN 4010995431259
Număr producător 43125
L-Număr L60070 3754
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • În timpul lucrărilor de instalare a instalațiilor electrice, electricienii trebuie adesea să folosească un ferăstrău manual pentru a tăia țevile sau conductele de cabluri la lungime
  • Wiha oferă acum soluția perfectă: Ferăstrăul electric
  • Datorită mânerului său izolat, acesta oferă protecție completă în timpul lucrului cu piese sub tensiune de până la 1.000 V
  • Ferăstrăul cu o lungime de 300 mm se mândrește, de asemenea, cu un mâner ergonomic care asigură o muncă confortabilă pentru utilizatorii stângaci
  • În plus, setul include două lame de ferăstrău de schimb cu o lungime de 150 mm
  • În cazul în care dinții sunt tociți, lamele de pe ferăstrăul pentru electricieni pot fi înlocuite rapid și ușor
  • Șurubul din plastic permite fixarea și reglarea ușoară a pânzei de ferăstrău

Caracteristică:

  • Certificat VDE: da
  • Unealtă electrică: da
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Lungime totală (mm): 280 mm
  • Lungimea pânzei de ferăstrău (mm): 150 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr