Scie à métaux electric isolée avec trois lames de scie 150 mm 280 mm

Réf.: 43125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Zone de protection ESD (EPA) non
Type de produit scies à archet
Matériau poignée plastique
Longueur totale 280 mm
Longueur lame 150 mm
Matériau lame de scie Bimétal
Nombre de lames de scie 3
Changement de lame de scie sans outil
Domaine d’utilisation Métal; Plastique

Identification et classification

Référence article 43125
EAN / GTIN 4010995431259
Réf. fabricant 43125
Article hors catalogue L60070 3754
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: La lame de scie à denture fine permet une coupe nette, par exemple des tuyaux en plastique et des conduites pour câbles en métal.
  • Facilite l'utilisation: La vis en plastique permet un changement aisé et rapide de la lame de scie.
  • Facilite l'utilisation: La forme ergonomique de la poignée convient aux droitiers comme aux gauchers.
  • Réduit vos coûts: Durable et solide grâce à une lame de scie bimétallique.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Découpe à la longueur de tuyaux ou de conduites pour câbles
  • Inklusive 2 Ersatzsägeblätter
  • Einfaches und schnelles Wechseln der Sägeblätter
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Lors des travaux d'installations électriques, les électriciens doivent souvent recourir à une scie à main pour couper des tubes ou des conduites pour câbles. Wiha possède la solution parfaite : la scie à métaux electric. Avec sa poignée isolée, elle offre une protection maximale pour les travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V. De plus, grâce à sa forme de poignée ergonomique, la scie longue de 300 mm offre également une bonne prise en main pour les gauchers. Le jeu comprend en outre deux lames de scie de rechange longues de 150 mm. Lorsque leur denture est émoussée, les lames de la scie pour électricien peuvent être remplacées facilement et rapidement. La vis en plastique permet un serrage et un réglage aisés de la lame de scie.
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 280 mm
  • Longueur de la lame de scie (mm): 150 mm
  • avec pile / accumulateur: Non