{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Tipo di prodotto | Minisega ad arco | |
| Materiale impugnatura | plastica | |
| Lunghezza complessiva | 280 mm | |
| Lunghezza lama | 150 mm | |
| Materiale lama per sega | bimetallo | |
| Numero di lame | 3 | |
| Sostituzione della lama per sega | Senza utensili | |
| Campo di impiego | Plastica; metallo |
| Codice articolo | 43125 | |
| EAN / GTIN | 4010995431259 | |
| Codice del produttore | 43125 | |
| Numero-L | L60070 3754 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |