{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Preverjeno do | 1.000 V | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Vrsta izdelka | žaga lokarica | |
| Kovinski ročaj | umetne mase | |
| Celotna dolžina | 280 mm | |
| Dolžina lista | 150 mm | |
| Material lista za žago | bimetalni | |
| Število žaginih listov | 3 | |
| Menjava žaginega lista | brez orodja | |
| Področje uporabe | Kovina; Umetna masa |
| Številka izdelka | 43125 | |
| EAN/GTIN | 4010995431259 | |
| Številka proizvajalca | 43125 | |
| L-število | L60070 3754 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |