{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Geprüft bis | 1 000 V | |
| Güte- und Prüfsiegel | VDE | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Produktart | Bügelsäge | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Länge gesamt | 280 mm | |
| Länge Blatt | 150 mm | |
| Material Sägeblatt | Bimetall | |
| Anzahl Sägeblätter | 3 | |
| Sägeblattwechsel | werkzeuglos | |
| Einsatzbereich | Kunststoff; Metall |
| Artikelnummer | 43125 | |
| EAN / GTIN | 4010995431259 | |
| Herstellernummer | 43125 | |
| L-Nummer | L60070 3754 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |