810 SM, DIAL INDICATOR,.001 mm SHOCKPROOF, RANGE 1MM

Nr art.: 4311070
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Średnica obudowy 58 mm
Oznaczenie producenta MarCator 810 SM
Opakowanie Etui
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Granica błędu 0,001 mm
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Obrotowy cyferblat tak
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4311070
EAN / GTIN 4059192013851
Numer producenta 4311070
Numer L L40080 616
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast dial face
  • Adjustable tolerance markers
  • Chrome plated housing
  • Lifter protection cap on the measuring spindle
  • Precise mechanism with a combined gear lever transmission
  • High accuracy with a minimum span of error

Opis:

Dial indicator MarCator 810 SM
  • Factory standard
  • Measuring span in mm: 1mm
    • Scale graduation_mm: 0.001 mm
    Scope of delivery: Case
  • Cecha szcz.:

    • Calibration type: Uncalibrated
    • Error limit 1/10 revolution µm: 1 µm
    • Measuring span in mm: 1 mm
    • Pointer rotation in mm: 0.1 mm
    • Graduation_mm: 0.001

    Norma:

    Factory standard