810 SM Mehanski izbirni merilnik

Št. art.: 4311070
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4311070
EAN/GTIN 4059192013851
Številka proizvajalca 4311070
L-število L40080 616
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Visokokontrastna številčnica
  • Nastavljive tolerančne oznake
  • Hromirano ohišje
  • Dvigalo s funkcijo zaščite pred prahom na koncu merilnega zobnika
  • Precizno gibanje s kombiniranim zobniškim in vzvodnim prenosom
  • Visoka natančnost in majhna meja preobrata

Opis:

Številčni indikator MarCator 810 SM
  • Tovarniški standard
  • Merilni razpon v mm: 1 mm
  • Delacija skale_mm: 0,001 mm
Razpon dobave: Kovček

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Meja napake 1/10 obrata µm: 1 µm
  • Merilni razpon v mm: 1 mm
  • Vrtenje kazalca v mm: 0.1 mm
  • Stopnjevanje_mm: 0.001

Standard:

Tovarniški standard