810 SM mechanische meetklok

Artikelnummer: 4311070
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4311070
EAN/GTIN 4059192013851
Nummer fabrikant 4311070
L-nummer L40080 616

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast wijzerplaat
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Verchroomde behuizing
  • Lift-off kap met stofbeschermingsfunctie aan het uiteinde van de meetpen
  • Precisiebeweging met gecombineerde tandwiel- en hefboomoverbrenging
  • Hoge nauwkeurigheid en lage omkeermarge

Omschrijving:

Meetklok MarCator 810 SM
  • Fabrieksstandaard
  • Meetbereik in mm: 1mm
    • Schaalverdeling_mm: 0,001 mm
    Omvang levering: Koffer
  • Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Foutlimiet 1/10 omwenteling µm: 1 µm
    • Meetbereik in mm: 1 mm
    • Wijzeromwenteling in mm: 0.1 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0.001

    Norm:

    Standaard fabriek