810 SM Analogový úchylkoměr

Č. pol.: 4311070
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4311070
EAN/GTIN 4059192013851
Číslo výrobcu 4311070
Číslo L L40080 616

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Chromované pouzdro
  • Snímací uzávěr s funkcí ochrany proti prachu na konci měřicího čepu
  • Přesný pohyb s kombinovaným převodem ozubených kol a páky
  • Vysoká přesnost a nízká rezerva zpětného chodu

Popis:

Číselník MarCator 810 SM
  • Tovární norma
  • Měřicí rozpětí v mm: 1 mm
    • Stupnice_mm: 0,001 mm
    Rozsah dodávky: Kufřík.
  • Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Mezní chyba 1/10 otáčky µm: 1 µm
    • Rozsah měření v mm: 1 mm
    • Otáčení ukazatele v mm: 0.1 mm
    • Gradace_mm: 0.001

    Norma:

    Tovární standard