Comparatore meccanico 810 SM

Codice art.: 4311070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Comparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4311070
EAN / GTIN 4059192013851
Codice del produttore 4311070
Numero-L L40080 616

Descrizione

Esecuzione:

  • Quadrante ad alto contrasto
  • Segni di tolleranza regolabili
  • Custodia cromata
  • Cappuccio di sollevamento con funzione di protezione dalla polvere all'estremità del perno di misura
  • Movimento di precisione con trasmissione combinata a ingranaggi e leva
  • Alta precisione e basso margine di inversione

Descrizione:

Comparatore MarCator 810 SM
  • Standard di fabbrica
  • Spazio di misura in mm: 1mm
    • Scala graduata_mm: 0,001 mm
    Scopo della fornitura: Astuccio
  • Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Limite di errore 1/10 di giro µm: 1 µm
    • Campo di misura in mm: 1 mm
    • Rotazione del puntatore in mm: 0.1 mm
    • Graduazione_mm: 0.001

    Norma:

    Standard di fabbrica