{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 58 mm | |
| Herstellerbezeichnung | MarCator 810 SM | |
| Verpackung | Etui | |
| Material Gehäuse | Metall | |
| Anzeige | analog | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Fehlergrenze | 0,001 mm | |
| Eigenschaft Messuhr | stoßgeschützt | |
| Drehbares Zifferblatt | ja | |
| verstellbare Toleranzmarken | ja | |
| Einheit Ablesung, analog | Millimeter | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 4311070 | |
| EAN / GTIN | 4059192013851 | |
| Herstellernummer | 4311070 | |
| L-Nummer | L40080 616 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |