810 SM Mekanisk måleur

Art.-nr.: 4311070
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4311070
EAN/GTIN 4059192013851
Producentnummer 4311070
L-nummer L40080 616

Betegnelse

Udførelse:

  • Skive med høj kontrast
  • Justerbare tolerancemarkeringer
  • Krombelagt hus
  • Aflastningshætte med støvbeskyttelsesfunktion for enden af målestiften
  • Præcisionsbevægelse med kombineret gear- og vægtstangstransmission
  • Høj nøjagtighed og lav vendemargin

Beskrivelse:

Skiveindikator MarCator 810 SM
  • Fabriksstandard
  • Målespænd i mm: 1 mm
    • Skalainddeling_mm: 0,001 mm
    Leveringsomfang: Kuffert
  • Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Fejlgrænse 1/10 omdrejning µm: 1 µm
    • Målespændvidde i mm: 1 mm
    • Pointerrotation i mm: 0.1 mm
    • Graduering_mm: 0.001

    Norm:

    Fabriksstandard