Szyna mocująca

Nr art.: 429092
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Szyny prowadzące
Do płyt o długości 500 mm
Materiał Metal
Powierzchnia Chromowanie na matowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 429092
EAN / GTIN 4020772429096
Numer producenta 429092
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Szyna mocująca, maks. siła napinająca na każdym punkcie napinania: 30 kN

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 50x500
  • B: 50
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 500
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 200
  • Masa: 11430 g