Spanrail

Artikelnummer: 429092
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Geleiderail
Voor plaatlengte 500 mm
Materiaal metaal
Oppervlak mat verchroomd

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 429092
EAN/GTIN 4020772429096
Nummer fabrikant 429092
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Klemrail, max. klemkracht per klempunt 30 kN

Kenmerk:

  • Maat: 50x500
  • B: 50
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ± 0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 500
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 200
  • Gewicht: 11430 g