Spændeskinne

Art.-nr.: 429092
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Føringsskinne
Til planlængde 500 mm
Materiale Metal
Overflade matforkromet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 429092
EAN/GTIN 4020772429096
Producentnummer 429092
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændeskinne, maks. spændekraft pr. spændepunkt 30 KN

Egenskab:

  • Størrelse: 50x500
  • B: 50
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 500
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0.01: 50
  • SM2 ±0.01: 200
  • Vægt: 11430 g