Grindă pentru fixare

Cod articol.: 429092
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şină de ghidare
Pentru lungimea plăcilor 500 mm
Material Metal
Suprafaţă Mat cromat

Identificare și clasificare

Cod articol 429092
EAN / GTIN 4020772429096
Număr producător 429092
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Șină de prindere, forță maximă de prindere per punct de prindere 30 kN

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 50x500
  • B: 50
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 500
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 200
  • greutate: 11430 g