Riel de sujeción

N.º do artigo: 429092
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Calha de guiamento
Para comprimento de placa 500 mm
Material Metal
Superfície cromado mate

Identificação e classificação

Número do artigo 429092
EAN/GTIN 4020772429096
Número do fabricante 429092
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Carril de sujeción, fuerza de sujeción máxima por punto de sujeción 30 kN

Característica:

  • Tamaño: 50x500
  • B: 50
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 500
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 200
  • Peso: 11430 g