• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Vpenjalna letev

Št. art.: 429092
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Vodilna tračnica
Za dolžino plošče 500 mm
Material Kovina
Površina mat kromirano

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 429092
EAN/GTIN 4020772429096
Številka proizvajalca 429092
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalna letev, največja sila vpenjanja na vpenjalno točko 30 kN

Lastnosti:

  • Velikost: 50x500
  • B: 50
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ±0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 500
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 200
  • Masa: 11430 g