Guida di serraggio

Codice art.: 429092
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Guide
Per lunghezza dei piani 500 mm
Materiale metallo
Superficie Es. cromata opaca

Identificazione e classificazione

Codice articolo 429092
EAN / GTIN 4020772429096
Codice del produttore 429092
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Guida di serraggio, forza di serraggio max per punto di serraggio 30 kN

Proprietà:

  • Dimensione: 50x500
  • B: 50
  • ØD1 +0,01: 25
  • ØD2: 13
  • H
    ± 0,02
    : 80
  • H1: 10
  • H2: 26
  • L: 500
  • M: M12
  • S1 +0,03: 5,5
  • SM1 ±0,01: 50
  • SM2 ±0,01: 200
  • peso: 11430 g