Zapasowa sonda pomiarowa XT, zakres pomiarowy: 80-100mm

Nr art.: 428605 80-100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Bez zasilania
Długość kołka 65 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Głowica pomiarowa
Z czujnikiem zegarowym nie
Z trzpieniami pomiarowymi tak
Min. wartość zmierzona 80 mm
Maks. wartość zmierzona 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428605 80-100
EAN / GTIN 5051102062675
Numer producenta XTHD80M