{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | XT | |
| Oznaczenie producenta | XT-Innenmessschraube | |
| Opakowanie | Etui | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Odległość między powierzchnią pomiarową a otworem nieprzelotowym (a) | 0,5 mm | |
| Z pierścieniem nastawczym | nie | |
| Z przedłużką | zak | |
| Standardowa głębokość pomiaru | 115 mm | |
| Głębokość pomiaru z przedłużką | 265 mm | |
| Z głowicami pomiarowymi | nie | |
| Odczyt, milimetr | 0,005 mm | |
| Odczyt | 0,005 mm | |
| Rodzaj produktu | średnicówka mikrometryczna | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Wypukła powierzchnia pomiarowa | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane | |
| Dokładność ± | 6 µm | |
| Granica błędu | 6 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 6 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 125 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 428500 100-125 | |
| EAN / GTIN | 5051102001346 | |
| Numer producenta | XTA100W |