Náhradní měřicí hlava XT, Rozsah měření: 80-100mm

Artiklové číslo: 428605 80-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Délka čepu 65 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nožová hlava
S číselníkovým úchylkoměrem ne
S měřicím čepem ano
Měřená hodnota min. 80 mm
Měřená hodnota max. 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428605 80-100
EAN / GTIN 5051102062675
Číslo výrobce XTHD80M

Popis

Vhodné pro: