{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Seria | HCT | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Zastosowanie bezprzewodowe | HCT Mobile App; HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta | |
| Z pierścieniem nastawczym | tak | |
| Liczba pierścieni nastawczych | 1 szt. | |
| średnica pierścienia nastawczego | 8 mm | |
| Z głowicami pomiarowymi | tak | |
| Liczba głowic pomiarowych | 2 szt. | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Bluetooth®; Opto RS232C; Złącze USB | |
| Funkcja preset | tak | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do szybkich pomiarów wewnętrznych | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Wykonanie powierzchni pomiarowych | Wypukła powierzchnia pomiarowa | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Granica błędu | 4 µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 6 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 10 mm | |
| Norma | DIN 863 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 428752 6-10 | |
| EAN / GTIN | 5051102207519 | |
| Numer producenta | SXTH3M-BT |