Zapasowa sonda pomiarowa XT, zakres pomiarowy: 4-5mm

Nr art.: 428605 4-5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Bez zasilania
Długość kołka 45 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Głowica pomiarowa
Z czujnikiem zegarowym nie
Z trzpieniami pomiarowymi tak
Min. wartość zmierzona 4 mm
Maks. wartość zmierzona 5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 428605 4-5
EAN / GTIN 5051102091842
Numer producenta XTHD4M