{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Seria | PicoFinish | |
| Część opisana | Griff unten; Griff oben | |
| Oznaczenie producenta | Ausheber PicoFinish | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czerwony; czarny; srebrna | |
| Średnica trzonka | 3,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Łom | |
| Kształt trzonka | kształt okrągły | |
| Powierzchnia | gładkie | |
| Długość całkowita | 150 mm |
| Numer artykułu | 42507 | |
| EAN / GTIN | 4010995425074 | |
| Numer producenta | 42507 | |
| Numer L | L60070 3705 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |