Hydraulisk system PicoFinish 1 mm, 3.5 mm, 150 mm

Art.-nr.: 42507
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, sort Dybsort
Farvetone, rød Signalrød
Serie PicoFinish
Beskrevet del Griff unten; Griff oben
Producentbetegnelse Ausheber PicoFinish
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød; sort; sølvfarvet
Diameter, skaft 3,5 mm
Produkttype koben
Form, skaft rund
Overflade blank
Længde i alt 150 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 42507
EAN/GTIN 4010995425074
Producentnummer 42507
L-nummer L60070 3705
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
  • Øger præcisionen: Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
  • Anvendelse: Til at lirke små finmekaniske komponenter fri med.
  • Det kræver stor fingerfærdighed at lirke fastsiddende små finmekaniske komponenter fri. PicoFinish® løfter. Takket være dens lange, slanke greb egner den sig perfekt til fine og præcise opgaver. Med den gaffelformede bitspids kan små komponenter nemt lirkes fri.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Klemmeåbning (mm): 1
  • Diameter, rund klinge (mm): 3.5
  • Grebdiameter (mm): 18
  • Total længd (mm): 150
  • Klemmens bredde (mm): 3.5
  • synlig klingelængde (mm): 50
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej