• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vyhazovač PicoFinish 1 mm, 3.5 mm, 150 mm

Artiklové číslo: 42507
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, červená Signální červená
Řada PicoFinish
Popsaná část Griff unten; Griff oben
Označení výrobce Ausheber PicoFinish
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá; stříbrná
Průměr hřídele 3,5 mm
Druh produktu Páčidla
Tvar hřídele kulatá
Povrch lesklá, čistá
Celková délka 150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42507
EAN / GTIN 4010995425074
Číslo výrobce 42507
L-číslo L60070 3705
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Použití: K vyjmutí malých komponentů v jemné mechanice
  • Vyjmutí pevných, malých komponentů v jemné mechanice vyžaduje velkou citlivost konečků prstů
  • Záchranu slibuje vyhazovač PicoFinish®
  • Díky své dlouhé, štíhlé rukojeti se pksfektně hodí pro jemné a filigránské aplikace
  • S hrotem dříku ve tvaru vidlice mohou být jednoduše vyjmuty malé komponenty
  • Pro použití v elektronice a jemné mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Rozevření svěrky (mm): 1 mm
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 3.5 mm
  • Průměr rukojeti (mm): 18 mm
  • Celková délka (mm): 150 mm
  • Šířka svorek (mm): 3.5 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 50 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne