• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Sollevatore PicoFinish 1 mm, 3.5 mm, 150 mm ()

Codice art.: 42507
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, nero Jet black
Tonalità cromatica, rosso Signal red
Serie PicoFinish
Parte descritta Griff unten; Griff oben
Denominazione originale prodotto Ausheber PicoFinish
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore red; black; silver
Diametro del codolo 3,5 mm
Tipo di prodotto Leva
Forma del codolo es. tonda
Superficie es. lucida
Lunghezza complessiva 150 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42507
EAN / GTIN 4010995425074
Codice del produttore 42507
Numero-L L60070 3705
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Concetto di grandezze delle impugnature dei giravite per un equilibrio ottimale tra precisione e controllo.
  • Aumento della precisione: Per più sensibilità nel lavoro e per la trasmissione controllata della forza grazie all'impugnatura slanciata con zona Softgrip.
  • Impiego: Per la rimozione a leva di piccoli componenti nella meccanica di precisione.
  • La rimozione a leva di piccoli componenti bloccati nel settore della meccanica di precisione richiede molta attenzione e sensibilità. Il sollevatore PicoFinish® è il rimedio adatto. Grazie alla sua lunga e slanciata impugnatura, è ideale per applicazioni di precisione e delicati. Con la punta della lama biforcata si possono rimuovere facilmente piccoli componenti.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Apertura del morsetto (mm): 1
  • Diametro lama circolare (mm): 3.5
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 18
  • Lunghezza totale (mm): 150
  • Larghezza testa chiave a bussola (mm): 3.5
  • Lunghezza lama visibile (mm): 50
  • con batteria / batteria ricaricabile: No