• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausheber PicoFinish 1 mm, 3,5 mm, 150 mm

Artikel-Nr.: 42507
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Hebeleisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42507
EAN / GTIN 4010995425074
Herstellernummer 42507
L-Nummer L60070 3705
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.
  • Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone.
  • Anwendung: Zum Aushebeln von kleinen Bauteilen in der Feinmechanik.
  • Das Aushebeln festsitzender, kleiner Bauteile in der Feinmechanik bedarf viel Fingerspitzengefühl. Rettung verspricht der Ausheber PicoFinish®. Dank seinem langen, schlanken Griff eignet er sich ideal für feine und filigrane Anwendungen. Mit der gabelförmigen Klingenspitze können kleine Bauteile einfach ausgehebelt werden.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Klammeröffnung (mm): 1 mm
  • Durchmesser Rundklinge (mm): 3.5 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 18 mm
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • Breite Klammer (mm): 3.5 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 50 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein