Extracteur PicoFinish 1 mm, 3.5 mm, 150 mm

Réf.: 42507
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
Teinte, noir Noir foncé
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Série PicoFinish
Pièce décrite Griff unten; Griff oben
Référence fabricant Ausheber PicoFinish
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir; argent
Diamètre corps 3,5 mm
Type de produit pince à talon
Forme corps forme ronde
Surface sans revêtement
Longueur totale 150 mm

Identification et classification

Référence article 42507
EAN / GTIN 4010995425074
Réf. fabricant 42507
Article hors catalogue L60070 3705
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
  • Application: Pour l'extraction de petits composants dans la mécanique de précision.
  • L'extraction de petits composants bloqués dans la mécanique de précision demande beaucoup de doigté. L'extracteur PicoFinish® vous apporte la solution. Grâce à son manche long et fin, il est idéal pour les applications délicates et filigranes. La pointe de lame en forme de fourche facilite l'extraction des petits composants.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Ouverture d'agrafe (mm): 1 mm
  • Diamètre de lame ronde (mm): 3.5 mm
  • Diamètre du manche (mm): 18 mm
  • Longueur totale (mm): 150 mm
  • Largeur extracteur (mm): 3.5 mm
  • Longueur lame visible (mm): 50 mm
  • avec pile / accumulateur: Non