Ridicător PicoFinish 1 mm, 3,5 mm, 150 mm

Cod articol.: 42507
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, negru Negru intens
Nuanță, roşu Roșu semnal
Serie PicoFinish
Partea descrisă Griff unten; Griff oben
Denumirea producătorului Ausheber PicoFinish
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea roşu; negru; argintiu
Diametrul arborelui 3,5 mm
Tip produs Leviere
Forma arborelui rotund
Suprafaţă lustruit
Lungimea totală 150 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 42507
EAN / GTIN 4010995425074
Număr producător 42507
L-Număr L60070 3705
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Conceptul dimensiunilor mânerului de șurubelniță pentru un echilibru optim între precizie și control
  • Vă crește eficiența: Manoperă atentă și transmitere controlată a puterii datorită mânerului subțire cu prindere moale

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Deschidere clemă (mm): 1 mm
  • Diametrul lamei rotunde (mm): 3,5 mm
  • Diametru mâner (mm): 18 mm
  • Lungime totală (mm): 150 mm
  • Suport pentru lățime (mm): 3,5 mm
  • Lungimea lamei vizibile (mm): 50 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr