Digitale beugelschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 421573 0-25
Korting
€ 380,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 18,75 / st.
  • € 29,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 3611
  • Aansluiting: USB-interface; Digimatic-interface
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie QuantuMike
Norm ISO 3611
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,001 mm
Meetafwijking E MPE ±1 µm
Spindel-⌀ 6,35 mm
Spoed van de spindel 2 mm
Gevoeligheidsratel ja
Aansluiting USB-interface; Digimatic-interface
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 421573 0-25
EAN/GTIN 4550501379670
Nummer fabrikant 293-140-40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurige beugelschroefmaten. Verbeterde eenhandsbediening dankzij kleinere behuizing. Groter display voor betere zichtbaarheid. ‘Function Lock’ voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt. Combiratel (draaimomentbegrenzing in de trommel en in de snelaandrijving) voor eenhandsbediening en gebruik in de houder.
Tolerantiebeoordelings- en berekeningsfunctie voor hogere efficiëntie. Veilige metingen door waarschuwingsfunctie bij te hoge voedingssnelheden. Waarschuwing kalibratieschema wanneer kalibratie moet worden uitgevoerd.

Voordeel:

Meettijdreductie van maximaal 40% dankzij 2-mm-spindelspoed.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032. vanaf gr. 25−50 1 instelkaliber.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497447.

Downloads en documenten

Geschikte producten