{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | QuantuMike | |
Standardi | ISO 3611 | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema | 0,001 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±1 µm | |
Karan ⌀ | 6,35 mm | |
Kierteen nousu | 2 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
Liitäntä | USB-rajapinta; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Paristotyyppi | nappiparisto | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 421573 0-25 | |
EAN / GTIN | 4550501379670 | |
Valmistajan numero | 293-140-40 | |
Valmistaja | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |