{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Czas pracy | 4 000 h | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Seria | QuantuMike | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,35 mm | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 2,032 µm | |
| Płaskość powierzchni pomiarowych | 0,305 µm | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Odczyt, cal | 0,0001 cale | |
| Złącze | Digimatic | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | Jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Okrągłe powierzchnie pomiarowe | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,0001″ bzw. ±1 µm µm | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. |
| Numer artykułu | 293-183-40 | |
| EAN / GTIN | 4550501379748 | |
| Numer producenta | 293-183-40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |