Digital Micrometer QuantuMike IP65, Inch/Metric, 1-2 ″, with Bidirectional Output

Nr art.: 293-181-40
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Czas pracy 4 000 h
Stopień ochrony IP IP65
Seria QuantuMike
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Równoległość powierzchni pomiarowych 1,016 µm
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Zapisywanie wartości pomiaru Jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Odchyłki pomiarowe E MPE ±1 µm µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 293-181-40
EAN / GTIN 4550501379724
Numer producenta 293-181-40
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • This is an IP65 micrometer offering movement four times as fast as a standard micrometer.
  • It presents you with the following benefits: Faster measurement is achieved by using a coarser thread which feeds the spindle by 2 mm per thimble rotation.
  • Bidirectional communication e.
  • g.
  • to perform parameter setting from a PC (Digimatic S 1 interface) is possible.
  • Ratched thimble mechanism and a small design ensures easy single-handed or stand operation.
  • Equipped with a calibration schedule warning function.
  • GO/±NG judgement is performed by setting the upper and lower tolerance limits.
  • Approach speed warning function for reliable measurements.
  • Extraordinary battery life of 2 years (4000 h).
  • Outstanding accuracy refer to EN ISO 3611 J MPE ±1 µm (0-25, 25-50 mm model).
  • Excellent resistance against water and dust (IP65 protection level) enables this micrometer to be used in machining situations that include splashing coolant fluid.
  • A function lock protects the display against unauthorized use.
  • Visibility is improved by enlarging the display unit.

Cecha szcz.:

  • ABS / INC (INC ZERO): Yes
  • Auto Power OFF after 20 min. non use: Yes
  • Battery life: Approx. 2 years (under normal use), Approx. 4000 hours (continous use)
  • Calculation function (with formula): Yes
  • Calibration warning function: Yes
  • Customizing keys: Yes
  • Data output: Digimatic S1
  • Digital step: 0.00005 ″ / 0.001 mm
  • Display: LCD, character height 7.5 mm
  • Flatness: 0.000012 ″
  • Function lock: Yes
  • GO/+/-NG judgement: Yes
  • HOLD: Yes
  • Low voltage alarm: Yes
  • Max., Permissible Error J MPE: +/-0.00005 ″
  • Measuring face: Carbide-tipped, micro-lap finish
  • Measuring force: 7-12
  • Measuring spindle: With spindle lock, ø 6.35 mm, spindle pitch 2 mm
  • Old Article number: 293-181-30
  • ON/OFF: Yes
  • Parallelism: 0.00004 ″
  • Power supply: 1 battery CR2032
  • PRESET: Yes
  • Range: 1 - 2

W dostawie:

Including box, spanner, CR2032 battery, certificate of inspection