Cyfrowy mikrometr do pomiarów zewn. z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 75-100mm

Nr art.: 421573 75-100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 298,06 PLN /szt.
  • 162,58 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (CR2032)
Seria QuantuMike
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 75-100mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się tak
Równoległość powierzchni pomiarowych 2 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,3 µm
Izolowana osłona dłoni tak
Ze wzorcem nastawczym tak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Odczyt, milimetr 0,001 mm
Złącze Digimatic
Funkcja preset tak
Wysokość cyfr 7,5 mm
Podświetlenie wyświetlacza nie
Przełączanie pomiar względny/bezwzględny tak
Średnica końcówki talerzowej 6,35 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 2 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa cyfrowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Końcówka talerzykowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Dokładność ± 2 µm
Granica błędu 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
Pomiar siły min. 7 N
Pomiar siły maks. 12 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 75 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma norma zakładowa
Protokół kontrolny nie
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 421573 75-100
EAN / GTIN 4550501379700
Numer producenta 293-143-40
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładne mikrometry zewnętrzne. Ulepszona obsługa jednoręczna poprzez zmniejszenie rozmiaru obudowy. Większy wyświetlacz zapewnia lepszą widoczność. Funkcja Lock zapobiega przypadkowemu przestawieniu punktu zerowego. Grzechotka uniwersalna (ograniczenie momentu obrotowego w bębnie i w pokrętle szybkiego przesuwu) do obsługi jednoręcznej i stosowania w uchwycie.
Funkcja oceny tolerancji i obliczania dla większej wydajności. Bezpieczne pomiary dzięki funkcji ostrzegania przy zbyt wysokich prędkościach posuwu. Ostrzeżenie dla planu kalibracji, gdy jest ona wymagana.

Zaleta:

Skrócenie czasu pomiaru do 40%, dzięki skokowi wrzeciona o 2 mm.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032. Od wielk. 25−50, 1 wzorzec nastawczy.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497447.