{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Seria | QuantuMike | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Oznaczenie producenta | Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 25-50mm | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Średnica wrzeciona pomiarowego | 6,35 mm | |
| Wrzeciono pomiarowe obraca się | tak | |
| Równoległość powierzchni pomiarowych | 1 µm | |
| Płaskość powierzchni pomiarowych | 0,3 µm | |
| Izolowana osłona dłoni | tak | |
| Ze wzorcem nastawczym | zak | |
| Liczba wzorców nastawczych | 1 szt. | |
| Wymienne wkładki pomiarowe | nie | |
| Odczyt, milimetr | 0,001 mm | |
| Złącze | Digimatic | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr | 7,5 mm | |
| Podświetlenie wyświetlacza | nie | |
| Przełączanie pomiar względny/bezwzględny | tak | |
| Średnica końcówki talerzowej | 6,35 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 2 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Końcówka talerzykowa | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane | |
| Dokładność ± | 1 µm | |
| Granica błędu | 1 µm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±1 µm | |
| Pomiar siły min. | 7 N | |
| Pomiar siły maks. | 12 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 25 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 50 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 421573 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4550501379687 | |
| Numer producenta | 293-141-40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |