• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Combimaster X - multip. ladder 2 x 4

Nr art.: 41941
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 0,75 m
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,35 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 4
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości nie
Wysokość robocza około 2,55 m; 3,35 m
Możliwość składania tak
Z platformą nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Belki poprzeczne tak
Z możliwością ustawienia na schodach nie
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części nie
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 6 kg
Długość drabiny w wersji wolnostojącej 1,3 m
Długość wysuniętej drabiny 2,5 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41941
EAN / GTIN 4003866419418
Numer producenta 41941
Numer L L90010 886
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Może służyć jako drabina przystawna lub drabina składana.
  • Solidne stalowe złącze przykręcone do prętów.
  • Automatyczne ryglowanie.
  • Część drabiny z szeroką poprzeczką zapewniającą bezpieczne stanie.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające antypoślizgową pozycję.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza w przypadku drabiny przystawnej 3,35 m
  • Wysokość robocza w przypadku drabiny rozstawnej 2,55 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 0,75 m
  • Waga 6 kg
  • Długość jako drabina przystawna 2,5 m
  • Długość jako drabina rozstawna 1,3 m
  • Materiał aluminium
  • Szczebel/połączenie szyny kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 2 × 4
  • Liczba szczebli 4
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Szerokość zewnętrzna 350 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.