{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tværbjælkens bredde | 0,75 m | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| Politik / mærkning | Ingen | |
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,35 m | |
| Antal lederdele | 2 | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 4 | |
| Trindybde | 0,03 m | |
| Trinafstand | 265 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Arbejdshøjde ca. | 2,55 m; 3,35 m | |
| Sammenklappelig | ja | |
| Platform til rådighed | nej | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Traverser | ja | |
| Trappe | nej | |
| Spredesikring | stiv forbindelse i begge sider | |
| Opbevaringsbakke tilgængelig | nej | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 6 kg | |
| Stige-længde som trappestige | 1,3 m | |
| Stige-længde, forlænget | 2,5 m | |
| Produkttype | universalstige |
| Artikelnummer | 41941 | |
| EAN/GTIN | 4003866419418 | |
| Producentnummer | 41941 | |
| L-nummer | L90010 886 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |