Combimaster X - Scala multiuso 2 x 4

Codice art.: 41941
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Quertraversen Breite 0,75 m
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
Holmführung parallel
äußere Breite 0,35 m
Anzahl Leiterteile 2
Tritt Ausführung Sprosse
Sprossen-Anzahl je Leiterteil 4
Sprossen-Tiefe 0,03 m
Sprossen-Abstand 265 mm
Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
höhenverstellbar no
Arbeitshöhe ca. 2,55 m; 3,35 m
klappbar ja
Plattform vorhanden nein
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Traversen ja
Treppengängig no
Spreizsicherung beidseitig, starre Verbindung
Ablageschale vorhanden no
Norm DIN EN 131
Tragfähigkeit 150 kg
Gewicht 6 kg
Leiter-Länge als Stehleiter 1,3 m
Leiter-Länge ausgefahren 2,5 m
Produktart Mehrzweckleiter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41941
EAN / GTIN 4003866419418
Codice del produttore 41941
Numero-L L90010 886
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiegabile a scelta come scala da appoggio o scala doppia.
  • Robusto snodo d'acciaio, avvitato ai montanti.
  • Bloccaggio automatico.
  • Un elemento di scala con traversa larga per un appoggio sicuro.
  • Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
  • Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro come scala da appoggio 3.35 m
  • Altezza di lavoro come scala doppia 2.55 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
  • Larghezza esterna 350 mm
  • Larghezza traversa 0.75 m
  • Lunghezza come scala da appoggio 2.5 m
  • Lunghezza come scala doppia 1.3 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di pioli 2 × 4
  • Numero di pioli 4
  • Peso 6 kg
  • Profondità del gradino 30 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.