Combimaster X - víceúčelový žebřík 2 x 4

Artiklové číslo: 41941
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Šířka příčných nosníků 0,75 m
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,35 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 4
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 265 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ne
Pracovní výška cca 2,55 m; 3,35 m
Skládací ano
S plošinou ne
Povrch stupátka Vrubování
Traverzy ano
Schodiště ne
Zajištění rozpěry Oboustranné, tuhé spojení
K dispozici je odkládací miska ne
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 6 kg
Žebřík délka stojatého žebříku 1,3 m
Žebřík délka vysunutá 2,5 m
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41941
EAN / GTIN 4003866419418
Číslo výrobce 41941
L-číslo L90010 886
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Praktický žebřík s dvojí funkcí jako jednoduchý a dvojitý žebřík pro flexibilní použití.
  • Lze je použít jako samostatný žebřík nebo jako štafle.
  • Robustní ocelový závěs přišroubovaný ke sloupkům.
  • Automatické blokovací zařízení.
  • Jedna část žebříku se širokou příčkou pro bezpečné stání.
  • Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
  • Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.

Charakteristika:

  • Pracovní výška jako jednoduchý žebřík 3,35 m
  • Pracovní výška jako stupňovitý žebřík 2,55 m
  • Zatížení max. 150 kg
  • Šířka příčného nosníku 0,75 m
  • Hmotnost 6 kg
  • Délka jako jednoduchý žebřík 2,5 m
  • Délka jako žebřík 1,3 m
  • Materiál hliník
  • Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
  • Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
  • Počet klíčků 2 × 4
  • Počet klíčků 4
  • Hloubka kroku 30 mm
  • Vnější šířka 350 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.