Combimaster X – Reformladder, 2 x 4

Artikelnummer: 41941
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ladder, universeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 41941
EAN/GTIN 4003866419418
Nummer fabrikant 41941
L-nummer L90010 886

Omschrijving

Omschrijving:

Naar keuze als enkele ladder of als trap te gebruiken.
Robuust aan de bomen vastschroefde stalen scharnieren.
Automatische vergrendeling.
Een ladderdeel met brede stabilisatiebalk voor een veilig stapositie.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 4
Aantal treden 4
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.75 m
Buitenbreedte 350 mm
Diepte treden 30 mm
Gewicht 6 kg
Lengte als bokladder 1.3 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte als bokladder 2.55 m
Werkhoogte als enkele ladder 3.35 m
lengte enkele ladder 2.5 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.