{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina prečnih nosilcev | 0,75 m | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Smernica/oznaka | brez | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,35 m | |
| Število prevodnih delov | 2 | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 4 | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 265 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | prebočeno | |
| Višinsko nastavljivo | Ne | |
| Delovna višina pribl. | 2,55 m; 3,35 m | |
| Zložljivo | da | |
| Platforma je na voljo | ne | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Nosilne prečke | da | |
| Uporabno na stopniščih | Ne | |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | obojestranska, toga povezava | |
| Z odlagalno polico | Ne | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 6 kg | |
| Dolžina stoječe lestve | 1,3 m | |
| Dolžina izvlečene lestve | 2,5 m | |
| Vrsta izdelka | večnamenska lestev |
| Številka izdelka | 41941 | |
| EAN/GTIN | 4003866419418 | |
| Številka proizvajalca | 41941 | |
| L-število | L90010 886 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |