Combimaster X - Échelle polyvalente, 2x4

Réf.: 41941
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Largeur traverses 0,75 m
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,35 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 4
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 265 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur non
Hauteur de travail env. 2,55 m; 3,35 m
Propriété repliable oui
Plate-forme disponible non
Surface des marches stries
Traverses oui
Compatible escaliers non
Sécurité d’écartement assemblage rigide des deux côtés
Plateau disponible non
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 6 kg
Longueur échelle comme échelle pliante 1,3 m
Longueur échelle déployée 2,5 m
Type de produit echelle multi-usage

Identification et classification

Référence article 41941
EAN / GTIN 4003866419418
Réf. fabricant 41941
Article hors catalogue L90010 886
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Utilisable au choix comme échelle d'appui ou comme échelle double.
  • Articulation robuste en acier vissée aux montants.
  • Verrouillage automatique.
  • Une partie de l'échelle avec large embase pour une parfaite stabilité.
  • Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
  • Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur de travail comme échelle d'appui 3.35 m
  • Hauteur de travail comme échelle double 2.55 m
  • Largeur extérieure 350 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Longueur comme échelle d'appui 2.5 m
  • Longueur comme échelle double 1.3 m
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre d'échelons 2 × 4
  • Nombre d'échelons 4
  • Poids 6 kg
  • Poutrelle transversale large 0.75 m
  • Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »