Uchwyt na bity magnetyczny 60 mm 1/4″ bardzo silny magnes w skrzynce

Nr art.: 41922
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 41922
EAN / GTIN 4010995419226
Numer producenta 41922
Numer L L60070 3621
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 110 x 50 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Normy: do bitów DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3
  • DIN 3126, ISO 1173, forma E 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (Cal): 1/4″
  • Gniazdo sześciokątne 1 (Cal): 1/4″
  • Długość całkowita (мм): 60 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie