Suport de biți magnetic 60 mm 1/4″ magnet foarte puternic în cutie

Cod articol.: 41922
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 41922
EAN / GTIN 4010995419226
Număr producător 41922
L-Număr L60070 3621
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Vă crește eficiența: Forța magnetică care se transferă asupra burghiului menține șuruburile de lungime normală în poziție sigură
  • Vă reduce costurile: Magnetul puternic previne pierderea de biți
  • Suportul de biți robust și cu durată de viață lungă este un produs atractiv datorită magnetului său deosebit de puternic
  • datorită acestui fapt, numărul de biți pierduți și costul achiziționării de biți noi pot fi reduse
  • De asemenea, forța magnetică transferată prin intermediul burghiului menține șuruburile de lungime normală bine fixate
  • Forma subțire a suportului de biți permite un acces îmbunătățit la șuruburile aflate la mică înălțime
  • În plus, datorită suportului magnetic, acesta permite o schimbare mai simplă și mai rapidă a biților cu o singură mână

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: da
  • Articole ESD: Nr
  • Cheie locaş hexagonal (in.): 1/4″
  • Cheie locaş hexagonal (in.): 1/4″
  • Lungime totală (mm): 60 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr